TID295W ドライヤー TID295 テスコム 55140286

ドライヤー TID295

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1台注文コード55140286品番TID295W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

ボディ両サイドの静風ホールから流れ込む風により、空気の吸い込み効率がアップ。風切音を抑えます。
[DRY-COOL-OFF]の3段階切り替え。髪をセットした後に冷風を当てるとセットが長持ちします。
マイナスイオンが発生すると、ランプが点灯します。

用途毛髪乾燥・整髪ホワイト付属品フード仕様マイナスイオン発生吹出口:1ヶ所質量(g)(本体)395、(フード付)420電源(V)AC100消費電力(W)1200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)196×77×215(フード付)温風温度(℃)115安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)電源コード(m)1.7騒音値(dB)58機能マイナスイオン、TURBO、低騒音化、1200W電源周波数(Hz)50/60マイナスイオン機能あり
注意
※ご使用の前に取扱説明書をお読みください。
※必ず交流100Vで使用する。(日本国内専用)
※温風温度は周囲温度30度でDRY-HIGHの時。
※カツラやつけ毛(エクステンション)は熱による変色の恐れがあるので使用しない。
※連続過負荷による故障の恐れがあるため業務用として使用しない。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55140277
2020-11-22
用途: 乾燥させるよう
サービス業

きれいなピンク色です。風量も問題なく、十分乾燥できるのでとても良いです

対象商品 : 55140286
2020-09-09
用途: 日常使いに
その他業種

使っていたドライヤーが壊れたので、注文のついでに買いました。よかったです。

対象商品 : 55140286
2019-08-28
用途: 整備の部品温め
cozycycle

4000円以下の安物のヒートガンだと、自らの熱で定期的に壊れていたので、ヘアドライヤーの中で高温気味のを購入しました。
塗装、金属パーツの温め等、バイク&自転車整備なら問題無く使用出来ます。 耐久性はこれからです~

対象商品 : 55140286
2018-05-18
用途: 製品の感想

安かったので購入しました。
なにも問題はありませんよ。

対象商品 : 55140277
2017-05-15
用途: 化学実験の器具乾燥
教育・研究機関

サイズ感が良く、実験時に便利に使用しています。
TURBOの機能はありますが、もう少し風量があればより良い気がします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘアケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする