- 木工用チップソー EVOLUTION 55140426

木工用チップソー

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55140426品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

FURY3,FURY3B用木工用チップソー

チップソー径(Φmm)210刃数60穴径(Φmm)(中穴)25.4回転数(min-1[r.p.m])5000適合材木工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55140426
2021-05-13
用途: 木工作業
建設業・工事業

二度目の購入。値段が高い
切り口は左程綺麗ではない。

2020-06-06
用途: サンギを切断
有限会社翔和建設建設業・工事業

届いて早速使いました。切れ味も良く、買ってよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする