10177484 ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140829

 

10177484 ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140829
10177484 ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140829
10177484 ステンレス 長ナット ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55140829

ステンレス 長ナット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個対辺(mm)141インチ当たり山数16注文コード55140829品番10177484
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

高さが長い六角ナットです。
サビにくいSUS304ステンレス製

用途ねじの継手用、長さ調節用として使用材質SUS304相当材高さ(mm)50呼び径W3/8対辺(mm)141インチ当たり山数16アズワン品番65-1933-65
注意
※ねじのサイズ(呼び径)をご確認の上ご使用下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
888:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする