GAONA(ガオナ)
ガオナ Y型排水ホース 二槽式シンク用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55141127
品番
GA-PC006
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ナットは回転式で、ホースがねじれず簡単に取付けできます。
用途
二槽式シンク用の排水ホースです。
材質
塩化ビニル樹脂、ABS樹脂
呼び径
40
ねじ径
1-1/2
使用温度(℃)
1~60
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
0.4/0.4/0.7
取付ねじ
G11/2
ホース外径(Φmm)
34