SUMICO(住鉱潤滑剤)
金型用グリース MFG-05
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本(100g)
1本(100g)
1缶(500g)
色
白
白
白色
全2種類を一覧で見る
内容量
1本(100g)
注文コード
55141817
品番
243160
参考基準価格(税別)
¥24,462
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
成形機の突き出しピン、スライドコア等に最適な耐摩耗性に優れる長寿命フッ素グリースです。
用途
成形機の突き出しピン・スライドコア
ちょう度
No.2
色
白
商品タイプ
フッ素グリース
特性
耐摩耗性
トラスコ品番
818-4755
使用温度範囲(℃)
-20~250
主成分
合成油、PTFE
危険物の類別
非危険物