曜日別特売
G1351 芳香剤 カーメイト 55143086

 

G1351 芳香剤 カーメイト 55143086
G1351 芳香剤 カーメイト 55143086
G1351 芳香剤 カーメイト 55143086

芳香剤

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55143086品番G1351
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

サンバイザー取付タイプの芳香剤。
ブラングシリーズ最強の香り立ち。

用途
自動車用芳香剤
香りホワイトムスク成分香料セット内容本体ケース、フレグランスシート、クリップ×各1個形式含浸保持期間(日)約30RoHS指令(10物質対応)対応適合厚さ(mm)20
注意
※飲用不可。
※子供の手の届かない所、直射日光の当たらない所、温度が40℃以上にならない所、凍結しない所、水平な所で保管すること。
(倒れたままで保管すると液がしみ出ることがあります)。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55143086
2018-07-26
用途: 通勤車両の芳香剤
有限会社ケースリー

バイザーに付けるタイプなので邪魔にはならないです。ケースが柔らかいですがしっかりしております。芳香剤の交換用があればいいのですが…

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする