カーメイト
芳香剤
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55143095
品番
G1352
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サンバイザー取付タイプの芳香剤。
ブラングシリーズ最強の香り立ち。
用途
自動車用芳香剤
香り
ブリリアントシャワー
成分
香料
セット内容
本体ケース、フレグランスシート、クリップ×各1個
形式
含浸
保持期間(日)
約30
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合厚さ(mm)
20
注意
※飲用不可。
※子供の手の届かない所、直射日光の当たらない所、温度が40℃以上にならない所、凍結しない所、水平な所で保管すること。
(倒れたままで保管すると液がしみ出ることがあります)。