フリーベアコーポレーション
ローラーベアユニット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法F(mm)
800
800
1600
寸法D(mm)
800
825
1725
全長(mm)
900
900
1800
質量(kg)
2.0
2.6
4.7
2.4
4.5
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55143655
品番
RU-C9-Pa
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
タイプ
直交
寸法A(mm)
58
寸法B(mm)
80
寸法C(mm)
34.6
寸法D(mm)
800
寸法E(mm)
50
寸法F(mm)
800
寸法G(mm)
50
寸法H(mm)
5.5
寸法I(mm)
20
寸法J(mm)
14.6
全長(mm)
900
寸法K(mm)
68.5
材質(ローラー部)
樹脂
質量(kg)
2.0