曜日別特売

ローラーベアユニット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法F(mm)1600
寸法D(mm)1725
全長(mm)1800
質量(kg)4.5
内容量1個注文コード55143698品番RU-P18-75-Pa
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980
タイプ直交寸法A(mm)58寸法B(mm)80寸法C(mm)34.6寸法D(mm)1725寸法E(mm)37.5寸法F(mm)1600寸法G(mm)100寸法H(mm)5.5寸法I(mm)20寸法J(mm)14.6全長(mm)1800寸法K(mm)68.5材質(ローラー部)樹脂質量(kg)4.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フリーボールベアリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/free_bearing/
2023-02-09
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターの特長と材質による分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/782/
2023-02-03
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボールキャスターユニットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/783/
2023-02-02

搬送」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする