10179165 ネジカラー ステンレス低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55143927

 

10179165 ネジカラー ステンレス低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55143927
10179165 ネジカラー ステンレス低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55143927
10179165 ネジカラー ステンレス低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55143927
10179165 ネジカラー ステンレス低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55143927
10179165 ネジカラー ステンレス低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55143927
10179165 ネジカラー ステンレス低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55143927
10179165 ネジカラー ステンレス低頭タッピング ダイドーハント(旧:大同製鋲所) 55143927

ネジカラー ステンレス低頭タッピング

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(8本)長さL(mm)30注文コード55143927品番10179165
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥835
販売価格(税別)
759

頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!
組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!
豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!
さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!

用途木材と薄鉄板用材質ステンレス(SUSXM7)表面処理塗装(頭部)呼び径d(mm)4.0長さL(mm)30頭径D(Φmm)9.0頭部形状低頭ビット十字No.2
注意
※強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55143647
2024-07-30
用途: クルマのマッドフラップの取付
立川自動車整備工場

自作でクルマにマッドフラップをつけていますが、それの固定の為に頭が黒色のタッピングを探していました。ちょうどいい具合に低頭な上、しっかりとタッピングも効きます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2335:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

タッピングねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする