曜日別特売

パイロノックCC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1缶(180kg)
ちょう度318(25℃、60回混和)
内容量1缶(180kg)注文コード55145658品番1号
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

増ちょう剤としてウレア系有機化合物を、基油として高度精製鉱油を用い、厳選せれた添加剤などを配合したグリースです。
特に優れた耐熱性・耐水性を要求される製鉄・製紙他の産業機械に最適のグリースです。

用途
連続鑄造設備・熱間圧延機など製鉄機械、製紙機械、板ガラス製造機、乾燥炉、加熱路、焼却炉など高熱および冷却水にさらされる各種産業機械
仕様
酸化安定度(99℃、100h)/10kPa
混和安定度(25℃、10万回混和)/338
ちょう度318(25℃、60回混和)商品タイプウレアグリース特性耐熱性、耐水性滴点(℃)250以上増ちょう剤ウレア系化合物基油鉱油動粘度(mm2/s)31.4(基油、100℃)離油度(%)1.4mass(100℃、24h)蒸発量(%)0.2mass(99℃、22h)危険物の類別非危険物水洗耐水度(℃)0mass(79℃、1h)RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※再配達の場合、別途費用が発生する場合がございます。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする