曜日別特売
FX888DX-81SV ステーションはんだこて FX-888DX HAKKO(白光) 55172034

FX888DX-81SV ステーションはんだこて FX-888DX HAKKO(白光) 55172034
FX888DX-81SV ステーションはんだこて FX-888DX HAKKO(白光) 55172034

ステーションはんだこて FX-888DX

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード55172034品番FX888DX-81SV
参考基準価格(税別)¥25,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

ロータリーエンコーダ採用、追及された操作性
豊富なカラーバリエーション
95Wはんだこてが接続可能(オプション)

仕様付属こて先:B型(品番 T18-B)消費電力(W)100、65(26V)出力ステーション部:AC 26V電源AC 100V 50/60Hz温度範囲(℃)(設定)50~480コード長さ(m)1.2ヒーターセラミックヒーターこて先アース間抵抗(Ω)<2リーク電圧(mV)<2リップル温度(℃)±1 (無負荷時)(200~480℃の間で設定時)プラグ形状2極接地型プラグRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-06
用途: 修理・交換作業
製造業

部品交換作業の細かい修正にとても使い易いため助かります。製品の梱包も傷や箱潰れがなかったため、安心して使用開始できました。ご対応頂きありがとうございました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする