ユーエイキャスター
ガススプリング取付ブラケット
(1件のレビュー)
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55177519
品番
VB-45-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
ステンレス製で耐久性に優れています。
用途
機械など
適合
YBGタイプ用
材質
ブラケット:ステンレス(SUS304)、ピン:ステンレス(SUSXM7)
質量(g)
70
仕上
ブラケット:バレル研磨、ピン:生地
RoHS指令(10物質対応)
対応