曜日別特売
RS-C3 反射タスキ BIGMAN(ビッグマン) 55179515

RS-C3 反射タスキ BIGMAN(ビッグマン) 55179515
RS-C3 反射タスキ BIGMAN(ビッグマン) 55179515
RS-C3 反射タスキ BIGMAN(ビッグマン) 55179515

反射タスキ

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本注文コード55179515品番RS-C3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

つなじ部はマジック式テープで頭からかけにくい人にも便利です。
幅広反射テープを採用。

用途夜間のウォーキング、外出に。材質本体:ポリエステル、反射材:PVC・ガラス粉末、マジック式テープ:ポリエステル寸法(mm)1400×40×5イエロー質量(g)32タイプ反射タスキ幅W×全長(mm)1400×40
注意
※本来の用途以外に使用しないで下さい。
※防水加工用ではありません。
※洗濯機でのご使用、ドライクリーニングはお止め下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-12
用途: 配達中
運輸・通信業

雨や汗等によりゴムがひらひら状態になり、数か月しかもたなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト・タスキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする