BIGMAN(ビッグマン)
アルミツールフック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
RA
注文コード
55179567
品番
ATS-116
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
タイプ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ハンマー、バールなどの携帯に便利です。また、専用のオフセットアダプター(ATS-117)を使用しスイング仕様にも変更可能。
用途
ベルトに装着して工具などの取り下げに。
材質
アルミ
寸法(mm)
98×45×23
色
ブラック
質量(g)
32
タイプ
RA
穴幅(mm)
ベルト:62
注意
※ご使用上の注意をご使用前に必ずお読みください。