曜日別特売
76-680 ツールバッグ 76(ナナロク) 55180775

 

76-680 ツールバッグ 76(ナナロク) 55180775
76-680 ツールバッグ 76(ナナロク) 55180775
76-680 ツールバッグ 76(ナナロク) 55180775
76-680 ツールバッグ 76(ナナロク) 55180775
76-680 ツールバッグ 76(ナナロク) 55180775
76-680 ツールバッグ 76(ナナロク) 55180775

ツールバッグ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード55180775品番76-680
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

自立しやすい設計で様々なシーンに使用できます。
ファスナー付き内ポケットがあります。
傷や汚れから守る底鋲付きです。

材質ポリエステルブラック質量(g)555容量(L)約22寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×310×200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55180775
2024-10-10
用途: 部材入れ
電気・ガス・熱供給・水道業

とても丈夫で自立もするため、使いやすいです。
上部のマグネットで口を閉じたければ、希望サイズよりワンサイズ大きめがおすすめです。※硬めのそざいのため、たくさん入れると口が閉まらない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする