53-70 安全スニーカー 天牛(富士手袋工業) 55181554

53-70 安全スニーカー 天牛(富士手袋工業) 55181554
53-70 安全スニーカー 天牛(富士手袋工業) 55181554
53-70 安全スニーカー 天牛(富士手袋工業) 55181554
53-70 安全スニーカー 天牛(富士手袋工業) 55181554
53-70 安全スニーカー 天牛(富士手袋工業) 55181554
53-70 安全スニーカー 天牛(富士手袋工業) 55181554

安全スニーカー

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズ(cm)24
ホワイト
内容量1足注文コード55181554品番53-70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

シンプルかつカジュアルなデザインのセーフティーシューズです。
23.0cm~30.0cmまで対応する幅広いサイズ展開です。
軽量でクッション性に優れるEVA素材のミッドソールと耐滑性に優れるラバー製アウトソールを採用しています。

用途一般作業全般にご使用下さい。形状ローカットホワイトサイズ(cm)24材質(ソール)EVA・ラバー材質(甲被)合成皮革標準質量(g/片足)約370(靴サイズ26.0cm)足幅3E材質(先芯)鋼鉄甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-02
用途: シャッターのメンテナス
東工サービス株式会社建設業・工事業

普段のサイズで注文しましたが 小さくて親指が当たり痛いです。デザインは良いけど 息子に譲りました。

対象商品 : 55181466
2024-06-08
用途: ライン作業
サービス業

モノタロウで販売されているつま先スチールの同価格帯のもの物を色々ためして、従業員からこれは軽めで良いと言われました。1日7~8時間立ちっぱなし作業、階段の往復が数回あり軽い方が好まれているので、耐久性が良ければリピートします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする