曜日別特売
MK7730 セーフティスニーカー 7730 KITA(喜多) 55183022

MK7730 セーフティスニーカー 7730 KITA(喜多) 55183022
MK7730 セーフティスニーカー 7730 KITA(喜多) 55183022
MK7730 セーフティスニーカー 7730 KITA(喜多) 55183022

セーフティスニーカー 7730

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード55183022品番MK7730
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

フルサイズ展開(22.5~30cm)の幅広いサイズ展開!
女性にも履いていただきやすい超軽量モデル!
幅広4Eタイプで履きやすい!
シンプルなデザインで年代を問わず履いていただけます
超軽量EVAミッドソール採用で履き心地が良い!
靴底には安全面を考慮し、合成ゴムをつま先とかかと部へ配置し、滑りやすい作業場でもグリップ力を発揮!

サイズ(cm)26足幅4Eホワイト×ブラック形状ローカット材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)EVA樹脂・ゴム底標準質量(g/片足)約310(26cm)機能軽量材質(先芯)樹脂先芯甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする