曜日別特売
75PBA 機能性マットフィルム ケミカルマット(TM) きもと 55185124

機能性マットフィルム ケミカルマット(TM)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)厚さ(mm)0.1幅(mm)400注文コード55185124品番75PBA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,089
販売価格(税別)
10,990

液晶ディスプレイの導光板からの光の角度をコントロール
バックライトユニットに複数枚設置で、更に正面輝度が上昇
帯電防止処理により工程時のゴミやホコリの付着を防止し、歩留まりの維持に有効

用途非粘着材質フィルム長さ(mm)500幅(mm)400厚さ(mm)0.1RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
北海道地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
離島数量1につき3,000/税込3,300
離島数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)3,000/税込3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする