KITA(喜多)
プラ芯入くつたろう
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ(cm)
27
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
28
色
ホワイト
ネイビー
ホワイト
全16種類を一覧で見る
内容量
1足
注文コード
55186075
品番
DK530
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
マジック部分には反射材を使用で、夜間も安心
綿素材なので、通気性があり、履き心地もやわらか
2本マジックで足元をがっちり固定
サイズ(cm)
27
足幅
3E
色
ホワイト
形状
ローカット
種類
セーフティーシューズ
材質(アッパー)
綿
材質(ソール)
ゴム底
標準質量(g/片足)
約270(26cm)
機能
通気性
材質(先芯)
プラスチック
甲被タイプ
マジックタイプ
靴タイプ
たびぐつ