50DWVA6.4B DWV型汚水・汚物水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55187055

DWV型汚水・汚物水中ポンプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
電圧(V)三相200/220
吐出口径(Φmm)50
出力(kW)0.4
タイプ自動形
内容量1台注文コード55187055品番50DWVA6.4B
参考基準価格(税別)¥113,000販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
吐出口径(Φmm)50出力(kW)0.4電圧(V)三相200/220周波数(Hz)60吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.035/10.5 0.245/3.0仕様自動形タイプ自動形取扱液液質:異物を含む液(pH5~9)、液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・35 繊維の長さ・150異物通過径(Φmm)35

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする