曜日別特売
EF-4A 水位制御用フロートスイッチ エバラポンプ(荏原製作所) 55187213

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EF-4A 水位制御用フロートスイッチ エバラポンプ(荏原製作所) 55187213
EF-4A 水位制御用フロートスイッチ エバラポンプ(荏原製作所) 55187213

水位制御用フロートスイッチ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
使用液仕様液温:0~50℃
ケーブル長(m)6
内容量1台注文コード55187213品番EF-4A
参考基準価格(税別)¥15,700販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。

用途
汚水汚物用ポンプの水位制御
最大電圧(V)24仕様リードスイッチタイプリードスイッチ使用液仕様液温:0~50℃接点A接点ケーブル長(m)6最大電流(A)0.5耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1液温範囲(℃)0~50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-10
用途: 汚水槽に

建物地下の汚水槽に設置のスイッチが壊れたので、型番検索で同じものを見つけてこちらを購入。同じものなので交換もすぐ済み、動作も良好です。

対象商品 : 55187213
2022-11-12
用途: 貯水タンクの水位スイッチ制御(内部製品部品として)
農園けんちゃん農・林・水産業

家庭用の吹上ポンプ(水圧力停止機能仕様)を、貯水タンクの水位レベルをフロート式の圧力開閉弁にて制御していました。
約5年でアップ開閉弁に不具合が生じオーバーホールしましたが満水レベルに達しても開閉弁が作動せず水が溢れだしていました。
そこで、吸い上げポンプのフロート短絡端子にフロートスイッチを組み込み貯水タンクの満水レベルでポンプを電気的に停止-貯水タンク80%以下の水位にてポンプを復旧始動を行うように組み込みました。
他にその吸い上げポンプにて手洗い用の蛇口にも用いているので短絡スイッチを設け、蛇口も使用出来るようにしました(その場合は貯水タンク行きのパイプをバルブで閉めています。)

対象商品 : 55187213
2018-10-27
用途: 排水槽の制御に。
SHIMADA電気・ガス・熱供給・水道業

定番中の定番、一番使いやすく、納品も早くて助かりました。
お水槽には.オススメしません。雑排、湧水向けです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする