凍結防止用ヒーター

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55187782 品番 BCT1110
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥87,978
販売価格(税別)
79,980

設定温度0〜40℃の低温用温度調節器で、必要最低限の温度を保ち、経済的です。
万一水がなくなって空焼き状態になった場合に、火災の危険がないように、高温になる発熱部のカバーと、温度ヒューズを備えていますので、無人使用でも安心です。
本製品は電気用品安全法に基づく特定電気用品です。

容量(kW)1 電圧(V)100 材質ヒーターシース:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、サーモスタット保護管:C1220T(銅管)ニッケルメッキ、発熱部カバー:SUS304(ステンレス)パンチングメタル、端子ボックス:ポリエステル樹脂 電源プラグ2P付 質量(kg)2.2 適合規格電気用品安全法 安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ(126℃または128℃) 温度調節範囲(℃)0〜40 電源コードキャブタイヤケーブル2m 発熱密度(W/cm2)6 電線断面積(mm2)1.2
注意
※必ずアース線から接地してください。
※液位標示ラベルの位置まで、必ず水中に入れて通電してください。空気中で通電(空焼)すると高温になり、安全のための温度ヒューズが動作して使用不能になります。
※ヒーターを水中から取り出す場合は、断電後5分以上経ってからにしてください。そうしないと、ヒーターに残った熱で高温になり、温度ヒューズが動作する可能性があります。
※温調ダイヤルがある端子ボックス部分は、絶対に水中に入れないでください。水のかかる屋外では使用できません。
※水以外の液体の加熱には使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする