曜日別特売
DGT0025 オプションセンサー 八光電機 55187938

オプションセンサー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個タイプ防滴材質(シース)SUS316注文コード55187938品番DGT0025
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898
タイプ防滴寸法A(mm)250材質(シース)SUS316常用温度(℃)(限度)700許容差クラス2測温接点非接地形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする