八光電機
オプションセンサー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1個
タイプ
ニップル付
材質(シース)
SUS316
注文コード
55187956
品番
DGT0030
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
ニップル付
材質(シース)
SUS316
常用温度(℃)
(限度)700
許容差
クラス2
測温接点
非接地形