DGC2330 デジタルファインサーモ 八光電機 55187992

デジタルファインサーモ

商品レビューを投稿する
返品不可代引不可特別運賃メーカー直送
電圧(V)200/220
内容量1個注文コード55187992品番DGC2330
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

出力にPID制御を採用、安定度の高い温度コントロールが可能です。
電源スイッチ、運転/停止スイッチが付いています。
目的の温度条件からはずれた場合など、温度異常として警報出力を設定できます。
場所をとらない壁掛けタイプ。壁に取付けて使用します。
多機能かつ簡単操作で、ビギナーから上級者まで幅広くご利用いただけます。
DG2Pは1.5kWまで、DG3Pは単相3kWまで、三相6kWまでと、パワフルにヒーターをコントロールできます。

警報機能
【温度異常警報出力】リレー接点出力 最大負荷 AC250V-3A(抵抗負荷)
【温度異常警報設定内容】
種類 1:偏差上限、2:偏差下限、3:偏差上下限、4:偏差範囲
接点状態 1:オープン、2:クローズ(但し、電源OFF時はオープン)
付加機能 1:保持、2:待機シーケンス、3:保持+待機シーケンス
電圧(V)200/220仕様(制御デバイス)半導体リレー質量(kg)約4.1制御方式PID制御(オートチューニング有り)表示3桁デジタル表示(測定値/目標値切替え)分解能 1℃入力電圧(V)単相200/220または三相200/220(50/60Hz)センサーJIS Kタイプ熱電対使用環境5~40℃(湿度 85%以下)但し結露なきこと最大負荷(kW)単相3/三相6(抵抗負荷)温度表示精度±(3℃+1digit)室温補正精度±1℃温度設定範囲(℃)0~999
注意
※温度センサーは付属していません。八光Kタイプ熱電対から、用途に応じてお選びください。
※過電流防止、短絡防止のため、安全ブレーカーおよびヒューズを必ず併用してください。
※使用時にSSRが発熱します。放熱のため、垂直にセットした状態でご使用ください。
※表示された電源電圧以外で使用すると、火災、感電の原因になります。
※爆発性・引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。爆発・火災事故の原因になります。
※濡れた手での操作は行わないでください。感電の原因になります。
※既存配線の改造は行わないでください。
※次のところでは使用しないでください。
・腐食ガス雰囲気、使用環境範囲外の高温・低温
・風呂場など多湿の場所、蒸気・水滴のかかる場所
※コントローラーに水がかかり、そのまま使用すると、感電、漏電の原因になります。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする