曜日別特売
PSS3031 洗浄液用ストレート型プラグヒーター 八光電機 55189575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

洗浄液用ストレート型プラグヒーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(kW)3
内容量1個注文コード55189575品番PSS3031
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

洗浄液用ストレート型プラグヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。
ヒーターシースはステンレス鋼(SUS316L)を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。
ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。

容量(kW)3電圧(V)三相220材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)、プラグ:SUS304、キャップ:アルミ鋳物(塗装)、パッキング:ノンアスベスト(t1.0)管用平行ねじ呼び径G2トラスコ品番853-7047質量(kg)3.5寸法A(mm)410発熱密度(W/cm2)5.5
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあ
ります。
※ヒーターシースの表面に付着・堆積した炭化物、その他の汚れはヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になるばかりでなく、洗浄液にも悪影響を与えます。定期的に調べてヒーターシース表面の付着、堆積物を除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。ビニール電線は使用しないでください。
※容器底部の沈殿物にヒーターが埋ってしまうことのないように、取付け位置にもご注意ください。
※取付時、パッキングにペースト類を塗布しないでください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする