曜日別特売
SBS1510 油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット 八光電機 55189785

油用温度コントロールセット[ ステンレスシースタイプ]A 型温度コントロールセット

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
質量(kg)1.6
内容量1セット注文コード55189785品番SBS1510
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

油用ステンレス投込みヒーターと、デジタル表示の温度コントローラーのセットです。
少量の油加熱などに最適です。

電圧(V)100質量(kg)1.6定格ヒーター/100V・1kWセット内容ヒーター(油用ステンレス投込みヒーターA型)、温度コントローラー(デジタルファインサーモDG2N)、温度センサー(防滴タイプ(Kタイプ熱電対))
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投込型パイプヒーターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/204/
1が参考にしています
2022-12-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

投げ込みヒーターの使い方と注意点
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heater/
2022-12-22

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする