曜日別特売
SLW0105 海水用ウルトラ W 八光電機 55190092

海水用ウルトラ W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
電圧(V)単相100
容量(kW)0.5
内容量1個注文コード55190092品番SLW0105
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

純チタンをシースに採用しており、耐食性に優れ、海水・化学薬品の加熱に最適です。
軽量のため、取付け時の取扱いが容易です。
プラグ付ですので、槽への取付けが確実に行えます。
長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。
端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。

容量(kW)0.5電圧(V)単相100材質ヒーターシース・プラグ:チタン管用平行ねじ呼び径R1/2質量(kg)0.3寸法A(mm)255寸法B(mm)232電源プラグ接地2P付発熱密度(W/cm2)5電線断面積(mm2)0.75寸法EL(mm)200
注意
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼き)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や断線の原因になります。
※小スペースに設置する場合は、発熱部が常に液中にあり、水蒸気で空焼き状態にならないことを確認してください。
※長時間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする