曜日別特売
FFB5010 フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス 八光電機 55190336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フランジヒーター 油用鉄 シ ー ス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(kW)1
内容量1個注文コード55190336品番FFB5010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
容量(kW)1電圧(V)三相200材質ヒーターシース:STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ、フランジ:SS400(鉄)ニッケルメッキ JIS呼び径80、呼び圧力5K、保護管:STKM11A(鋼管)ニッケルメッキ、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)管用平行ねじ呼び径G3/4質量(kg)4.4寸法A(mm)250ヒーターΦ12×3本保護管(内径Φ×有効長)(mm)10×175温調器タイプB、A3発熱密度(W/cm2)2.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする