曜日別特売
SPW4050 温調付プラグヒーターステンレスシースタイプ 八光電機 55191797

温調付プラグヒーターステンレスシースタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(kW)5
内容量1個注文コード55191797品番SPW4050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

キャップに液膨式サーモスタットを内蔵していますので、簡単、便利、省スペース。
キャブタイヤケーブルを標準装備しています。
水中での発熱ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。

容量(kW)5電圧(V)三相200材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、プラグ:SUS304(ステンレス)電解研磨、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:ポリエステル樹脂、パッキング:ノンアスベスト(t1.5)管用平行ねじ呼び径G2質量(kg)2.7寸法A(mm)360寸法B(mm)135ヒーターΦ10×3本温度調節範囲(℃)30~120キャブタイヤケーブル(m)電源電線/2、温調器信号線/2(1.25mm2)発熱密度(W/cm2)7.5電線断面積(mm2)2
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼き) した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因となることがあります。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢、炭化物、その他の物質が付着、堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーター
の早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※電源電線接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。
※取付け時に無理な力を加えると、使用時の応力割れの原因となりますので注意してください。
※水の加熱以外には使用しないでください。
※ヒーターキャップ部は防水、防滴構造にはなっておりません。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする