コンパクトで高容量、設置スペースを選ばない水用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、水加熱用ヒーターです。長寿命で、なおかつ使用中に発生する、機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
30年以上前の食器洗浄機のヒーターが飛んだので代用部品として購入しました。本体ネジ部はテーパーになっているので市販のナットではどれも合いません。専用の部品をメーカーに発注する必要があります。その他は使いやすいと思います。モノタロウさんの発送も早くていつも助かります。