曜日別特売
SFW4275 ステンレス温調付フランジヒーター JIS 呼び径 50 フランジタイプ 八光電機 55192463

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス温調付フランジヒーター JIS 呼び径 50 フランジタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
容量(kW)7.5
内容量1個注文コード55192463品番SFW4275
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186,780
販売価格(税別)
169,800

温度コントローラーを内蔵していますので、取付けが簡単です。
金属シースにステンレスパイプ(SUS316L)を使用し、表面は電解研磨処理を施してありますので、耐食性に優れ、水加熱に最適です。
水中での発熱(直接加熱)ですから容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
フランジのサイズは、JIS 規格となっております。
7.5kWまでの製品は、電源電線を電源に接続するだけで使用できます。

容量(kW)7.5電圧(V)三相200材質ヒーターシース:SUS316L(ステンレス)電解研磨、フランジ:SUS304(ステンレス)電解研磨 JIS呼び径50、呼び圧力5K、保護管:SUS316L(ステンレス)電解研磨、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、パッキング:ノンアスベスト(t2.0)質量(kg)4.9寸法A(mm)480寸法B(mm)(160)ヒーターΦ12×3本温度調節範囲(℃)33~120温度調節液膨式サーモスタットキャブタイヤケーブル(m)電源電線/2、温調器信号線/2(1.25mm2)発熱密度(W/cm2)7.5電線断面積(mm2)5.5
注意
※温度調節器は構造上、温度過昇防止機構にはなっておりません。
※ヒーターシースが空気中に露出しないようにご注意ください。空気中で通電(空焼)した場合、ヒーターシースが高温になり、火災や早期断線の原因になることがあります。
※長期間使用しますと、ヒーターシースの表面に水垢・炭化物・その他の物質が付着・堆積します。これらの付着堆積物は、ヒーターシースからの放熱を妨げ、ヒーターの早期断線や腐食の原因になりますので、定期的に調べて除去してください。
※電源接続時は圧着端子を使用して、確実に締め付けてください。
※水の加熱以外には使用しないでください。水以外の液体の加熱用には、油用などの専用のヒーターをとりそろえていますのでそちらをご使用ください。
※原則として水平取付けにてご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする