曜日別特売
MGPM80-150-RL-M9BWSDPC ガイド付薄形シリンダ MGPM80-1 SMC 55193817

ガイド付薄形シリンダ MGPM80-1

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード55193817品番MGPM80-150-RL-M9BWSDPC
参考基準価格(税別)¥99,880販売価格(税込)¥98,978
販売価格(税別)
89,980

・ガイドロッド短縮、プレート厚み変更により質量最大17%削減。
・省スペース化を実現。
ガイドロッド最大22mm短縮によりシリンダ取付時の逃がし加工量削減。
・丸型オートスイッチ、耐強磁界オートスイッチがスペーサなしで直接取付可能。

チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする