曜日別特売
ZSR3012 缶用ラバーヒーターEタイプ スプリングオプション 八光電機 55194545

缶用ラバーヒーターEタイプ スプリングオプション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
内容量1個注文コード55194545品番ZSR3012
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

JIS規格に対し、少しだけ直径の大きい缶に規格缶用ラバーヒーターEタイプが使用できるスプリングオプション部品です。
最長約80mmの延長が可能です。本体スプリングを交換しフックをポストに掛けてください。
調整板と合わせて締付けを確認してください。

材質SUS304-WPB仕様延長寸法/約30~50mm適合ヒーターSBH0470、SBH0480
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする