曜日別特売
SBH1010 樹脂ペール用ラバーヒーター 八光電機 55194572

樹脂ペール用ラバーヒーター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1個注文コード55194572品番SBH1010
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

樹脂ペール容器に入った液体を、目的に合わせて加熱するヒーターです。
樹脂ペール容器にフィットする構造で、さらに断熱材で覆うことによりヒーター表面からの熱ロスを少なくした、効率の良いヒーターです。
アジャスターとバックルにより、外周800~1000mmのペールに、簡単に取付けできます。
温度調節は、センサーをヒーターの表面に取付け、直接温度をコントロールしています。
温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。

容量(W)150電圧(V)100適合18、20L樹脂ペール容器質量(kg)約1.8安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ110℃(ボックス裏のヒーターに取付け)制御方法(温度調節器)液体膨張式 ON/OFF制御(2位置制御)使用環境温度(℃)-10~40電源コードキャブタイヤケーブル2m(1.25mm2)差し込みプラグ付き温度設定範囲(℃)(温度調節器)0~40
注意
※爆発性・引火性のある雰囲気中では絶対に使用しないでください。
※爆発・火災事故の原因になります。
※設定温度を下げても、ヒーターは常時OFF にはなりません。使用しない時は必ずプラグを電源からはずしてください。
※ヒーターには液体がかからないように使用してください。
※本ヒーターは屋内用です。屋外では使用しないでください。
※乾燥雰囲気中では静電気が発生する場合がありますが、機能上問題ありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,300/税込1,430
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29

電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする