曜日別特売
MGQM20-10-A93 ガイド付薄形シリンダ MGQM2 SMC 55220164

ガイド付薄形シリンダ MGQM2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)10オートスイッチ種類A93ポートねじの種類(-)Rc注文コード55220164品番MGQM20-10-A93
参考基準価格(税別)¥23,380販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)10リード線長さ(mm)(-)0.5軸受種類(M)すべり軸受ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする