曜日別特売
MGQM20-150-M9NM ガイド付薄形シリンダ MGQM2 SMC 55220444

ガイド付薄形シリンダ MGQM2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9Nポートねじの種類(-)Rc注文コード55220444品番MGQM20-150-M9NM
参考基準価格(税別)¥30,750販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・耐横荷重・高精度回り止めを実現したガイド一体形エアシリンダ。
・搬送ラインのストッパ、リフター用に適します。

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線長さ(mm)(M)1軸受種類(M)すべり軸受ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類M9Nオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする