曜日別特売
603 FUROSHIKI 99%再生材ごみ袋 半透明 アズワン 55223536

603 FUROSHIKI 99%再生材ごみ袋 半透明 アズワン 55223536
603 FUROSHIKI 99%再生材ごみ袋 半透明 アズワン 55223536

FUROSHIKI 99%再生材ごみ袋 半透明

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1箱(300枚)注文コード55223536品番603
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,470

廃プラスチックを99%使用している「FUROSHIKI」は、グリーン購入の適合品となり環境に優しい商品です。
原料の調達から製造のすべてを国内で行っております。

仕様●原料樹脂:ポリエチレン(99%再生材使用)●耐熱温度:-30℃●厚み:0.03mm●サイズ:800×900mm●CO2排出量削減量:約36kg半透明アズワン品番65-5519-66
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ゴミ袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする