曜日別特売
MGTM63-50-11M9BW-M9BW4 ターンテーブル付シリンダ MGTM6 SMC 55233096

ターンテーブル付シリンダ MGTM6

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)50オートスイッチ種類【シリンダ部】M9BW、【テーブル部】M9BWテーブル回転位置検知用金具(11)90°位置決め角度(スイッチ取付金具4個回転位置検知用金具(a・b・c・d))注文コード55233096品番MGTM63-50-11M9BW-M9BW4
参考基準価格(税別)¥107,690販売価格(税込)¥107,778
販売価格(税別)
97,980

・ガイド付薄形シリンダ(MGP)と手動形ターンテーブルを一体化。
・高精度ベアリングによりスムーズな反復回転運動が可能。
・テーブル部は90°、180°回転ごとに位置決め機能付。

チューブ内径(Φmm)63ストローク(mm)50作動方式複動リード線(m)【シリンダ部】(-)0.5、【テーブル部】(-)0.5軸受種類(M)すべり軸受オートスイッチ個数【シリンダ部】(-)2ヶ付、【テーブル部】(4)4ヶ付ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類【シリンダ部】M9BW、【テーブル部】M9BWテーブル回転位置検知用金具(11)90°位置決め角度(スイッチ取付金具4個回転位置検知用金具(a・b・c・d))
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする