61-777-63-3 TR ネットタイプ W75cm 61シリーズ ストア・エキスプレス 55237080

61-777-63-3 TR ネットタイプ W75cm 61シリーズ ストア・エキスプレス 55237080
61-777-63-3 TR ネットタイプ W75cm 61シリーズ ストア・エキスプレス 55237080
61-777-63-3 TR ネットタイプ W75cm 61シリーズ ストア・エキスプレス 55237080
61-777-63-3 TR ネットタイプ W75cm 61シリーズ ストア・エキスプレス 55237080
61-777-63-3 TR ネットタイプ W75cm 61シリーズ ストア・エキスプレス 55237080
61-777-63-3 TR ネットタイプ W75cm 61シリーズ ストア・エキスプレス 55237080

TR ネットタイプ W75cm 61シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
アズワン品番65-5560-44
内容量1台注文コード55237080品番61-777-63-3
参考基準価格(税別)¥64,200販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を追求した店舗什器「TRシリーズ」です。
背面ネット付きタイプです。
高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。
【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。

アズワン品番65-5560-44仕様●セット内容:サイドフレーム×1、ジョイントバー×4、バックネット×1、ネット固定金具×8●素材:スチール製 粉体塗装(ブラック)●サイズ:W78.4×D39.3×H210cm、内寸/W75.4×D33cm、ネットピッチ/5cm 外枠Φ8mm ネット線材Φ3mm●重量:15.7kg●耐荷重:250kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※H210cmタイプ付属のバックネットはH180cmの為、約30cmのスキマができます。●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※電動プラスドライバー必要(バックネット取付時)
注意
●※H210cmタイプ付属のバックネットはH180cmの為、約30cmのスキマができます。●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。●※電動プラスドライバー必要(バックネット取付時)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする