61-797-8-1 TR W75cm用オプション品 61シリーズ ストア・エキスプレス 55237360

TR W75cm用オプション品 61シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了お客様組立品
内容量1セット
アズワン品番65-5561-10
内容量1セット注文コード55237360品番61-797-8-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,380

TR W75cm(61-796-90-1~3、61-796-91-1~3、61-796-94-1~3、61-796-95-1~3)用のオプションステージセットです。

アズワン品番65-5561-10仕様●セット内容:ガルバリウム分割天板×3(D10cm×1・D12.5cm×2)、受け金具×2●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W74.8×D32.5cm、棚厚/26mm●耐荷重:75kg●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
注意
●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする