61-797-1-2 TR W90cm用オプション品 61シリーズ ストア・エキスプレス 55237475

TR W90cm用オプション品 61シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
内容量1セット
アズワン品番65-5560-56
内容量1セット注文コード55237475品番61-797-1-2
参考基準価格(税別)¥7,560販売価格(税込)¥7,689
販売価格(税別)
6,990

TR W90cm(61-759-2-1~3、61-759-3-1~3、61-777-64-1~3、61-777-65-1~3)用のオプション棚板セットです。受け金具は6.5cmの高さがあるので、側面のこぼれ止めになります。

アズワン品番65-5560-56仕様●セット内容:スチール棚×1、受け金具×2●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W89.8×D35cm、棚厚/23.7mm●耐荷重:75kg●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
注意
●※専用受け金具以外ではご使用になれません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする