MGZ63-400-A93 回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ63 SMC 55237542

回り止め倍力シリンダ・倍力シリンダ MGZ63

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)400オートスイッチ種類A93ポートねじの種類(-)Rc注文コード55237542品番MGZ63-400-A93
参考基準価格(税別)¥68,860販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980

・独自構造により押出し方向の出力を2倍、シリンダ内部にすべりキーによる
回り止め構造のため負荷の直接取付が可能。

チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)400リード線(m)(-)0.5ポートねじの種類(-)Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする