61-777-70-2 壁面固定金具 ブラック 61-777-70シリーズ ストア・エキスプレス 55237710

61-777-70-2 壁面固定金具 ブラック 61-777-70シリーズ ストア・エキスプレス 55237710
61-777-70-2 壁面固定金具 ブラック 61-777-70シリーズ ストア・エキスプレス 55237710

壁面固定金具 ブラック 61-777-70シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
アズワン品番65-5560-73
内容量1個注文コード55237710品番61-777-70-2
参考基準価格(税別)¥670販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

TR用の転倒防止用の固定金具です。
TRオープンタイプに取り付けると壁との間に約15mmのスキマができる仕様です。TRネットタイプで背面にスキマを開けたい場合は、D56mmをご使用ください。

アズワン品番65-5560-73仕様●素材:スチール製 粉体塗装●サイズ:W50×D44×H50mm、ネジ穴/Φ4.5mm●1台あたり金具2個以上の使用をおすすめします。●※ビスは壁面の構造形式により異なりますので付属していません。●※ビスの種類によって必要な工具が異なります。
注意
●※ビスは壁面の構造形式により異なりますので付属していません。●※ビスの種類によって必要な工具が異なります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする