61-796-92-1 TR W90cm ホワイト 61-796シリーズ ストア・エキスプレス 55237780

61-796-92-1 TR W90cm ホワイト 61-796シリーズ ストア・エキスプレス 55237780
61-796-92-1 TR W90cm ホワイト 61-796シリーズ ストア・エキスプレス 55237780
61-796-92-1 TR W90cm ホワイト 61-796シリーズ ストア・エキスプレス 55237780
61-796-92-1 TR W90cm ホワイト 61-796シリーズ ストア・エキスプレス 55237780

TR W90cm ホワイト 61-796シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
アズワン品番65-5560-81
内容量1台注文コード55237780品番61-796-92-1
参考基準価格(税別)¥71,800販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を追求した店舗什器「TRシリーズ」です。
高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。

アズワン品番65-5560-81仕様●セット内容:サイドフレーム×2、ジョイントバー×4●素材:スチール製 粉体塗装(ホワイト)●サイズ:W96.4×D38×H150cm、内寸/W90.4×D33cm●重量:14.4kg●耐荷重:250kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
注意
●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする