61-796-93-3 TR W90cm ホワイト 61-796シリーズ ストア・エキスプレス 55237807

61-796-93-3 TR W90cm ホワイト 61-796シリーズ ストア・エキスプレス 55237807
61-796-93-3 TR W90cm ホワイト 61-796シリーズ ストア・エキスプレス 55237807
61-796-93-3 TR W90cm ホワイト 61-796シリーズ ストア・エキスプレス 55237807
61-796-93-3 TR W90cm ホワイト 61-796シリーズ ストア・エキスプレス 55237807
61-796-93-3 TR W90cm ホワイト 61-796シリーズ ストア・エキスプレス 55237807

TR W90cm ホワイト 61-796シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
アズワン品番65-5560-86
内容量1台注文コード55237807品番61-796-93-3
参考基準価格(税別)¥52,600販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

都市型・狭小店舗に適したサイズ、耐荷重を追求した店舗什器「TRシリーズ」です。
高さ150・180・210cmの3種類から店舗に合わせてお選びいただけます。
【連結タイプの注意】連結フレームだけでは自立しませんので、必ず別途本体フレームをご購入ください。

アズワン品番65-5560-86仕様●セット内容:サイドフレーム×1、ジョイントバー×4●素材:スチール製 粉体塗装(ホワイト)●サイズ:W93.4×D38×H210cm、内寸/W90.4×D33cm●重量:11.8kg●耐荷重:250kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
注意
●※構造上、キャスターの取り付けはおすすめできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする