アズワン品番65-5561-41仕様●セット内容:サイドフレーム×1、ジョイントバー×4、バックパネル×2、パネル受け金具セット×1、木天板×1、収納ボックス×1●素材:サイドパネル・バックパネル・木天板・ステージ・収納ボックス/木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)、ジョイントバー・パネル受け金具/スチール製 粉体塗装(ブラック)●サイズ:W94.3×D40×H210cm、内寸/W90.8×D38cm●重量:55.7kg●耐荷重:200kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはできません。●※プラスドライバー必要