61-759-14-2 TW W90cm 61シリーズ ストア・エキスプレス 55237938

61-759-14-2 TW W90cm 61シリーズ ストア・エキスプレス 55237938
61-759-14-2 TW W90cm 61シリーズ ストア・エキスプレス 55237938
61-759-14-2 TW W90cm 61シリーズ ストア・エキスプレス 55237938

TW W90cm 61シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可お客様組立品7日以内出荷とは
アズワン品番65-5561-31
内容量1台注文コード55237938品番61-759-14-2
参考基準価格(税別)¥138,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

TRと同じT字型スリットをパネル両面に施した木製什器「TWシリーズ」です。
従来の木製什器に比べ耐荷重が向上。
棚板のバリエーションも豊富で、木の温もりのある陳列に適しています。

アズワン品番65-5561-31仕様●セット内容:サイドフレーム×2、ジョイントバー×4、バックパネル×2、パネル受け金具セット×1、木天板×1、ステージ×1●素材:サイドパネル・バックパネル・木天板・ステージ・収納ボックス/木製 強化コート紙貼り(ラスティック柄)、ジョイントバー・パネル受け金具/スチール製 粉体塗装(ブラック)●サイズ:W97.8×D40×H180cm、内寸/W90.8×D38cm●重量:49.1kg●耐荷重:200kg●アジャスター付き●ボルト径:3/8w●※構造上、キャスターの取り付けはできません。●※プラスドライバー必要
注意
●※構造上、キャスターの取り付けはできません。●※プラスドライバー必要
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする