ストア・エキスプレス
木製ガラスタワーショーケース 61-797-96シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
55238279
品番
61-797-96-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥81,300
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のある5面ガラスショーケース。
ケース部・収納部に鍵付きで腕時計やアクセサリーの陳列におススメです。
収納部に可動棚1枚付属、棚は6.4cm間隔で3ヶ所に取り付けできます。
仕様
●セット内容:本体×1、ガラスケース×1●素材:透明強化ガラス5mm厚、本体/木製 メラミン化粧板●サイズ:W46×D46×H144cm、内寸/ショーケース部上下W40.6×D41.5×H23.9cm、収納部W41.8×D45.5×H80.4cm●重量:45kg●耐荷重:全体/10kg、ガラス棚/1kg/段●ショーケース部・収納部錠付き(鍵×各2本付き)●※プラスドライバー必要
アズワン品番
65-5561-88
注意
●※プラスドライバー必要